ねじ・ボルト・釘/素材 :「ネジ 径6mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理クロメートメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)6
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメート
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ半ネジ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール、三価クロメート
十字穴番号1
ねじピッチ(mm)0.5
寸法d(mm)3
頭部厚(mm)0.8
頭部径(Φmm)6
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状六角頭
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
呼び径d(mm)4
寸法D(mm)頭部径:6
頭部形状皿小頭
ビットNoH型(十字No.2)
頭部高さ(mm)1.8
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじ径d4
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス
材質スチール
線径(Φmm)6
頭径(mm)12
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
ねじの種類全ネジ
ビット(使用)十字#2
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M6×1.0●二面幅寸法(mm):19.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):1.0●外径(mm):19.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6169
アズワン品番67-2218-81
1袋(6個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。