1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ C型
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)38 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)126 使用荷重(kN)980
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷