ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
ミニねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ミニねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,546税込¥3,901
1箱(88本×6パック)ほか
4日以内出荷
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。寸法d(mm)2
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1671セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0037セット内容四角ビット質量(g)203頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1668セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)30呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0064セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0074セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0033セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
板付ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。
エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥969~税込¥1,066~
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
ユニクロスプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
割りピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3