絞り込み
ブランド
  • Ruland
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,513)
  • エスコ(6,203)
  • ノーブランド(2,766)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(692)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
  • RS PRO(470)
  • 廣杉計器(459)
  • サンコーテクノ(439)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • OHSATO(大里)(432)
  • 八幡ねじ(429)
  • WURTH ELEKTRONIK(417)
  • ヤマヒロ(327)
  • (279)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • WAKI(和気産業)(200)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフトカラー シャフト径:6mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:6mm

    Ruland
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094アズワン品番65-7967-74
  • シャフトカラー シャフト径:10mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:10mm

    Ruland
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MSP-10-ST は、10 mm ボア、24 mm Od、及び 9 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-10-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパー
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:10mm●外径:24mm●幅:9mm●コード番号:186-4140アズワン品番65-8016-48
  • シャフトカラー シャフト径:20mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:20mm

    Ruland
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MSP-20-ST は、20 mm ボア、40 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-20-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:20mm●外径:40mm●幅:15mm●コード番号:186-4143アズワン品番65-7969-48
  • シャフトカラー シャフト径:5mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:5mm

    Ruland
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095アズワン品番65-8016-45
  • シャフトカラー シャフト径:25mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:25mm

    Ruland
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。Ruland MSP-25-ST は、25 mm ボア、45 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-25-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-25-ST には Ruland 名と内径が刻印されているため識別が容易です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-25-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:25mm●外径:45mm●幅:15mm●コード番号:186-4144アズワン品番65-7967-68
  • シャフトカラー シャフト径:12mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:12mm

    Ruland
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141アズワン品番65-7969-40