ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
頭部形状トラス
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
長さ(mm)20
ねじの呼びM3
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
ねじピッチ(mm)1.1
寸法H(mm)2.6
寸法d(mm)3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.5
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
1箱(1000本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
長さ(mm)32
ねじの呼びM4.2
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
頭部形状トラス
1箱(700本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ねじの呼びM3.9
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状なべ
材質SUS410
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
ねじの呼びM4.2
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)10.5
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
材質SUS410
寸法H(mm)4.5
寸法S(mm)全ネジ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)1.1
長さ(mm)20
材質鉄
表面処理頭部クリーム
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ねじの呼びM4.2
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭径D(Φmm)10.5
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)14
材質鉄
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)7
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)1.5
長さ(mm)22
材質鉄
寸法H(mm)4.5
寸法d(mm)3.5
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
表面処理ユニクロ
1箱(1000個)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)22
材質鉄
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(Φmm)7
表面処理ユニクロ
寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
長さ(mm)14
材質鉄
寸法D(mm)8
表面処理クロメート
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭径D(Φmm)7
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)1.5
長さ(mm)22
材質鉄
寸法H(mm)4.5
寸法d(mm)3.5
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
1箱(1000個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)22
材質鉄
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(Φmm)7
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。