チタン 寸切り 両面取り大阪魂3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W POPリベット SD大阪魂翌日出荷から翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
GB SUS410 ピアス(ウスト大阪魂¥9,909~税込¥10,900~
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ブラック ピアス(ウスト大阪魂9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ホワイト ピアス(ウスト大阪魂9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
Rブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂翌日出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂翌日出荷から9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN大阪魂翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱
ドリルねじ ドリル長タイプ
鬼刃ピアスΖのおすすめポイント
驚きの切れ味
細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能
SUS410の場合
鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで
SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能
鉄の場合
鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能
SUS鋼板は使用不可
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
優れた作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK)
専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ大阪魂翌日出荷から8日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ大阪魂翌日出荷から8日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
BK SUS410 ピアス(ウスト大阪魂¥9,627~税込¥10,590~
1袋(600個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
MOコートステン(6アナ)スリムヘッドコ大阪魂¥86,112税込¥94,723
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)6ねじ径M4寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2寸法D(mm)8表面処理MOコート寸法k(mm)0.9
ステン(+-)アプセットコ大阪魂翌日出荷
長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法n(mm)1.5ねじの呼びdM6
SC-4ステン+サラコ(アンダーカット大阪魂¥17,716税込¥19,488
1袋(2000個)
8日以内出荷
長さ(mm)7十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
BC(6アナ)スリムヘッドコネジ大阪魂8日以内出荷
長さ(mm)20ねじ径M4寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2寸法D(mm)8表面処理BC寸法k(mm)0.9
アエンZECウエルドBT(トッキ4大阪魂9日以内出荷
長さ(mm)45寸法H(mm)3.5寸法S(mm)19寸法D(mm)24寸法E(mm)3.5寸法h(mm)1.5ねじの呼びM12突起数4
サビナイBステン(+-)アプセットコ大阪魂¥9,692~税込¥10,661~
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法n(mm)1.5ねじの呼びdM6
T8 TRXタンパー(サラコ大阪魂翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8
クロームB17(+)アプセットBT大阪魂¥20,160~税込¥22,176~
1袋(150個)
8日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
アロック3B TRXタンパー(サラコ大阪魂¥25,809~税込¥28,390~
1袋(2500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8
3B-ZECB17(+)アプセットBT大阪魂¥8,065~税込¥8,872~
1袋(80個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3W-ZECB17(+)アプセットBT大阪魂¥6,465~税込¥7,112~
1袋(80個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3B-ZEC(+)トラスコ D=21大阪魂¥11,947~税込¥13,142~
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3