ドブ Vナット (2シュ大阪魂翌々日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径W3/8山数16寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3
3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ大阪魂翌々日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3-ステンコ Vナット (2シュ大阪魂翌々日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)5.1二面幅(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1ねじ高さ(mm)4.2
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ユニクロ プロテック(ピンク大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
プロテック
バリューパック
ラバー色:ピンク
メッキ:ユニクロ
<用途>
中空壁・石こうボード壁用
<特長>
機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
施工後も振動を吸収
広い面積で強度もアップ
施工時の締結感も得やすい
ドブ VカットズンギリU(N2W1大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)140寸法S(mm)17ねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8
クロナイロンプッシュリベット大阪魂翌々日出荷
材質/ナイロン66
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)
ポリカボルトキャップ(T大阪魂翌々日出荷
ポリカーボネート
ボルトキャップ(Tタイプ)
連続使用温度:115℃/239°F
燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品
UL94 V-2相当 白・黒色製品
プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。
六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。
ねじは別売となります。
多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
ナイロン6カクスペーサー大阪魂翌々日出荷
材質/ナイロン66
色/半透明
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)
クロ ホールプラグ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ホールプラグ(KHPシリーズ)
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます
材質:66ナイロン UL94V-2
色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
CAP大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ウッドデッキビス皿 (SUSXM7/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂翌々日出荷
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7寸法D(mm)10表面処理茶ブロンズ頭部形状皿ねじの呼びM5.5
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3