ねじ・ボルト・釘/素材 :「木ネジ 15mm」の検索結果
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
フロアー取付に。
トラスコ品番423-0778
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)15
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.2
ねじ部長さ(mm)10
1箱(330本)
¥699
税込¥769
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。