ねじ・ボルト・釘/素材 :「t字見切り」の検索結果
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。