ねじ・ボルト・釘/素材 :「ねじやま」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)2.82(9山) 適合ドライバーNo.2
1箱(250本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1パック(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート 適合ドライバーNo.2
1箱(400本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)1.3 頭径D(Φmm)9.7 頭部高さ(mm)t:3 適合ドライバーNo.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10 寸法SL(mm)1.5 呼び径d(mm)4.2
1パック(125本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート 適合ドライバーNo.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
1パック(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)※1.3 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)t:2.7 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm 寸法SL(mm)2 呼び径d(mm)4.2
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング