インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用
全長(mm)50
六角軸二面幅(mm)6.35
仕様タップスター専用ソケット
材質スチール
電圧(V)12
最大トルク(N・m)120
打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
回転数(min-1[回/分])0~2600
材質鉄
埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
ドリル径(Φmm)6.4
表面処理生地
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)10
穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋
材質ナイロン66
セット内容ターボブースター1本
2018年トラスコ掲載ページ2 0542
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様パック入
適合床材:コンクリート
トラスコ品番261-5538
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)取付物厚さ:1~7
全長(mm)70
質量(g)554
下穴径(Φmm)11
深さ(mm)埋込深さ:50
ねじ長さL(mm)25
ねじの呼びM12
最大荷重(kN)引張最大荷重:18
1パック(8本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。
付属品ソケット1本
トラスコ品番365-6804
材質ステンレス(SUS430)
全長(mm)45
ねじ長さ(mm)25
直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
1パック(24本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシンワッシャー
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653
頭部径(Φmm)5
首下長(mm)45
呼び寸法D(mm)5
呼び寸法L(mm)45
1箱(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に
全長(mm)42
ねじ長さ(mm)30
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
相手部材に下穴無しで施工できます。
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
寸法d(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)11
最大適合板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材ALC、ブロック、木材
仕様座付ナット付、パック入
材質鉄
ドリル径(Φmm)6.4
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)20
穴あけ深さ(mm)45
1箱(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質鉄
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
ねじの呼びM6
山数15
材質鉄
色黒
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
ねじ長さ(mm)45
寸法D(Φmm)16
材質SUS430
表面処理SG SUS
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。