ねじ・ボルト・釘/素材 :「ALC用ねじ」の検索結果
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
ねじの呼びM5
呼径d(mm)M5
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
頭部径(Φmm)11
用途ALC用めねじアンカー
長さ(mm)【ねじのはめあい】14
全長(mm)50
サイズ3分
品番DX-38
下穴径(Φmm)15
外径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
下穴深さ(mm)50
1箱(14本×5パック)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋
材質ナイロン66
セット内容ターボブースター1本
2018年トラスコ掲載ページ2 0542
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。