材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質ベークライト 布基材
長さ(mm)1000
材質ベークライト 黒
長さ(mm)1000
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300
グレードTI-5013
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
長さ(mm)1000
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品
長さ(mm)500
体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)。ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)。帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)。電磁波シールド・・・OA機器
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。