円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分12.9
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパーねじをもったプラグです。基準位置まで相手部材に入り込みます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
管用テーパーねじをもったプラグです。端面が相手部材と面一になります。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番157-4193
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M8
ねじ長さ(mm)18
対辺寸法(mm)【六角穴】6
深さ(mm)【六角穴】4
頭部径(Φmm)13
首下長(mm)18
頭部高さ(mm)8
強度区分12.9
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。