極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ3日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
フランジボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)日産ネジ¥8,898~税込¥9,788~
1箱(80個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)日産ネジ¥13,980~税込¥15,378~
1箱(100個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ翌日出荷
ねじの呼びPT1/4山数19長さ(mm)9材質鉄寸法t(mm)4.5寸法E(mm)1.5表面処理亜鉛黒寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)12.301寸法K(mm)1.4二面幅S(mm)6外径d(Φmm)13.157
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3