1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。