ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別半ねじ
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)3
寸法T2(mm)3
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
トラスコ品番849-8920
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
適合めねじM48・ PT1-1/2
適合おねじM45
1パック
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。
異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。