ねじ・ボルト・釘/素材 :「エーエルシーアンカー AXタイプ」の検索結果
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
ねじの呼びW3/8
トラスコ品番557-8264
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。