イーグルアンカーサンコーテクノ4日以内出荷
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです
接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
イーグルアンカーEGタイプサンコーテクノ翌日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ翌々日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)サンコーテクノ当日出荷
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
サンコー 旭化成ISシステムベースキットサンコーテクノ5日以内出荷
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898