ねじ・ボルト・釘/素材 :「短冊のしシール」の検索結果
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番816-3435
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)30
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)12
外径(Φmm)【アンカー】10
最大引張荷重(kN)10.7
ねじの呼びM8
外径(mm)10
穿孔径(mm)10.5
穿孔深さ(mm)30
埋込穴長(mm)30
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。