六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3