ねじ・ボルト・釘/素材 :「サイズ棒」の検索結果
仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。