11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじ六角ナット 生地
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
144 税込158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 六角ナット
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
176 税込194
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5 材質 表面処理3価クロメート
1パック(30個)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼びM6.3 材質鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理ラスパート 全幅(mm)19 太さ(mm)6.3 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
エコ商品
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

八幡ねじPPSナベ小ねじ
エコ商品
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PPS 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(400本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)