ねじ・ボルト・釘/素材 :「木用」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(8本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロ
1パック(14個)ほか
160 税込176
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途比較的やわらかい木材に最適。 トラスコ品番470-4104 材質鉄、表面処理:ユニクロめっき 全長(mm)13 寸法d(mm)4.2
1パック(16個)
149 税込164
当日出荷

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理塗装
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)ほか
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじゼロステンコーススレッド
エコ商品
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(90本)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ブロンズめっき 頭部形状超低頭
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(250本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷


1セット(450本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理溶融亜鉛めっき
1パック(10個)ほか
335 税込369
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)ほか
160 税込176
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1箱(540本)ほか
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ステンレス
エコ商品
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(14本×5パック)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ニッケル
エコ商品
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。 材質 呼び2(2.1) 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(12本×5パック)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(30本×3パック)ほか
717 税込789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(250本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレスSUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(330本)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(270本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。 材質 長さ(mm)32 呼び4.2
1セット(16本×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理ラスパートブラック
1セット(240本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング