絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(283)
  • ノーブランド(45)
  • 大阪魂(1,398)
  • 冨士精密(163)
  • オチアイ(87)
  • ハードロック工業(71)
  • 巴工業(49)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(48)
  • WAKI(和気産業)(47)
  • 若井産業(43)
  • 八幡ねじ(43)
  • アルインコ(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • 紀州ファスナー(40)
  • コノエ(38)
  • (32)
  • ノルトロックジャパン(31)
  • 大陽ステンレススプリング(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(23)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
価格
  • 1,500円以下(64)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘/素材 :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
  • ハトメ
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプTRUSCO
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
Eリング ステンレス TRUSCOEリング ステンレスTRUSCO
529税込582
1パック(50個)ほか
当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(160個)ほか
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(130本)ほか
5日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,398税込2,638
1缶(80本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
テーパープラグ(ステンレス) TRUSCOテーパープラグ(ステンレス)TRUSCO
9,998税込10,998
1缶(40本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(100本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(スチール) TRUSCOトラス頭小ねじ(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1缶(220本)ほか
5日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(80本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,798税込5,278
1缶(540本)ほか
5日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(270本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール) TRUSCOUナット(2種・スチール)TRUSCO
5,098税込5,608
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
19,980税込21,978
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(180個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
スナップピン ステンレス TRUSCOスナップピン ステンレスTRUSCO
4,998税込5,498
1パック(1300本)ほか
当日出荷
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3
スナップピン 三価クロメート白 TRUSCOスナップピン 三価クロメート白TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(1300本)ほか
当日出荷
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3呼び径D(mm)4
平行ピン S45C 少量パック TRUSCO平行ピン S45C 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール(S45C)
スナップピン 三価クロメート 少量パック TRUSCOスナップピン 三価クロメート 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10個)ほか
当日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCOスナップピン ステンレス 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1パック(20本)
当日出荷
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCOナイロンナット スチール・三価クロメートTRUSCO
559税込615
1パック(15個)ほか
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCOナイロンナット スチール・ユニクロメッキTRUSCO
499税込549
1パック(30個)ほか
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
ナイロンナット ステンレス TRUSCOナイロンナット ステンレスTRUSCO
819税込901
1パック(36個)ほか
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー沈みプラグ(ステンレス) TRUSCOテーパー沈みプラグ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1パック(6個)ほか
当日出荷
配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。
用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(18個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCOフランジナット スチール・三価クロメート仕上げTRUSCO
609税込670
1パック(13個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
スナップリング(軸用) TRUSCOスナップリング(軸用)TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラTRUSCO
969税込1,066
1パック(30本)
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー” TRUSCO六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)ほか
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック黒(屋外用)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
999税込1,099
1パック(35本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
止めねじ 交換用パーツ TRUSCO止めねじ 交換用パーツTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
全長(mm)12.7材質/仕上スチール質量(g)4.4
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(30本)ほか
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先)TRUSCO
819税込901
1パック(52本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)質量(g)21寸法L(mm)6寸法d(mm)M3先端形状トガリ先穴の形状六角穴ねじの呼びM3アズワン品番64-8411-07強度区分45H
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(6本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
六角穴塞ぎパーツリセスインナー TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナーTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(12個)
当日出荷
ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCOステンレス 皿ばね 重荷重用TRUSCO
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
ねじ・ボルト・釘/素材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら