ねじ・ボルト・釘/素材 :「クイ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。
材質鉄
適合ドライバープラスNo.2
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)1.7
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
材質/仕上スチール
かしめ可能板厚(mm)1以上
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。
Eーサート専用の折り取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
用途Eーサート折取り時に使用。
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂
質量(kg)1.2
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。
サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
用途Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。
Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。
Eーサート専用の折り取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
トラスコ品番206-7392
質量(g)240
ねじピッチ(mm)2
ボルトねじ寸法M16
アズワン品番64-8508-32
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。
Eーサート専用の抜取り工具です。
標準・ロックインサート両方に使えます。
用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.43
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.84
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。