ねじ・ボルト・釘/素材 :「看板」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 適合(ハンドホルダー)GT-3030H トラスコ品番477-8235 材質ステンレス(SUS304系) 質量(g)101 最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,098 税込1,208
当日出荷