ねじ・ボルト・釘/素材 :「軸止め」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)d:3
着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ピン径(Φmm)d:3
呼び径D(mm)4
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール(S45C)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。