ねじ・ボルト・釘/素材 :「長 棒」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOステンレス丸棒
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質SUS304 長さ(mm)995 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分45H
1缶(540本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 外径(Φmm)4 頭部径(Φmm)8 適合材コンクリート 最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
1パック(12本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)