皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥4,798~税込¥5,278~
1缶(1200本)ほか
5日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥1,298~税込¥1,428~
1缶(100本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥1,298~税込¥1,428~
1缶(140本)ほか
5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO¥18,980~税込¥20,878~
1缶(4300本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズTRUSCO当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレスTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
化粧ビス摂津金属工業税込¥956~¥869~