切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ2 0427
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール(S45C)
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム
種類テーパーワッシャー
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類割ピン
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
ナット3種
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M14
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3607
高さ(mm)17
質量(g)43
ねじピッチ2.0
二面幅(mm)22
適合ボルト径M14
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3610
高さ(mm)25
質量(g)118
二面幅(mm)30
適合ボルト径M20
フランジ径D(Φmm)40
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3605
高さ(mm)13
質量(g)20
二面幅(mm)17
適合ボルト径M10
フランジ径D(Φmm)22
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M24
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3612
高さ(mm)28
質量(g)185
二面幅(mm)36
適合ボルト径M24
フランジ径D(Φmm)47
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
材質スチール
仕様1C
トラスコ品番856-4363
質量(g)81.8
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(25個)
¥309
税込¥340
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種
強度区分4T
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3609
高さ(mm)20
質量(g)75
二面幅(mm)27
適合ボルト径M18
フランジ径D(Φmm)35
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70相当
頭部形状六角
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)
規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。