絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(818)
  • 日産ネジ(85)
  • アルインコ(67)
  • ノーブランド(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • エスコ(24)
  • サンコーテクノ(18)
  • RS PRO(18)
  • 岡安ゴム(17)
  • 八幡ねじ(15)
  • コクゴ(14)
  • 住友ベークライト(12)
  • アキツ(12)
  • 岩田製作所(11)
  • 廣杉計器(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • Namekawa(滑川軽銅)(9)
  • オチアイ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘/素材 :「t5」の検索結果

関連キーワード
  • t55 トルクス
  • トルクスt5 ネジ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(55本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) TRUSCOブラインドリベット(アルミ/スチール製)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(1000本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
オールアンカーSTタイプ ステンレス TRUSCOオールアンカーSTタイプ ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷
材質ステンレス
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
64,980税込71,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10幅(mm)1000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
E-サートキット TRUSCOE-サートキットTRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(11個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(4個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(33個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(7個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(16個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(34個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(27個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミTRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレスTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) ドライシール加工 TRUSCOテーパープラグ(スチール) ドライシール加工TRUSCO
2,898税込3,188
1パック(40個)
当日出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナイロンナット TRUSCOボルトンパック ナイロンナットTRUSCO
789税込868
1パック(6個)
当日出荷
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
テーパープラグ(スチール) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCOテーパープラグ(スチール) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(40個)
3日以内出荷から6日以内出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
テーパープラグ(ステンレス) TRUSCOテーパープラグ(ステンレス)TRUSCO
9,998税込10,998
1缶(40本)
4日以内出荷から5日以内出荷
配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) 生地 ヘキサゴンパック入り TRUSCOテーパープラグ(スチール) 生地 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(40個)
5日以内出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) 三価クロメート ヘキサゴンパック入り TRUSCOテーパープラグ(スチール) 三価クロメート ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(40個)
5日以内出荷
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
t5特集
おすすめ人気ランキング