ねじ・ボルト・釘/素材 :「下穴用」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に 材質ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
1パック(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)スチール
1パック(70本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に 下穴径(Φmm)4.2~4.3 寸法A(mm)4 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)6.4 材質(キャップ)ナイロン6 質量(1本)1g 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス 下穴径(Φmm)4.1-4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)6
1パック(6本)
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)チタンブラインドリベット
エコ商品
国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン 下穴径(Φmm)3.3-3.4 質量(g/本)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4 サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付可能厚(mm)1.6-3.2 入数(本)2
1パック(2本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1個(20本)ほか
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング