傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用
トラスコ品番268-2533
材質スチール
長さ(mm)60
全長(mm)54
下穴径(Φmm)9
寸法t(mm)3
寸法F(mm)44
適合板厚(mm)21~27
寸法E(mm)57.5
表面処理三価クロメート
呼称3号70
寸法J(mm)13.5
頭部径(Φmm)6.8
寸法G(mm)55
寸法K(mm)30
最大引張荷重(kN)0.34
適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
トラスコ品番204-7922
材質鉄
長さ(mm)20
下穴径(Φmm)3.4
均等荷重(kg)200
表面処理イオニスコート
埋め込み深さ(mm)18
組立時間30分(2人)
頭部高さ(mm)2.5
適合ドライバープラスNO.2
外寸法・高さ(mm)1508
穿孔深さ(mm)30-取付物厚み
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)605
呼び径d(mm)4
外寸法・間口(mm)1805
1パック
¥689
税込¥758
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途各種木材の接合に。DIYに。
仕様カートリッジグリス専用
トラスコ品番137-8845
材質鉄
全長(mm)75
容量【カートリッジグリス】420cc
タイプ半ねじ
寸法d(mm)4.2
表面処理イオニスコート
太さ(Φmm)4.2
頭部径dk(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)39
入数(本)60
1パック
¥639
税込¥703
翌々日出荷
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。
ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。
槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。
バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2
トラスコ品番855-8869
頭部形状皿
ねじサイズ4.2×90
1箱(35本)
¥459
税込¥505
当日出荷
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。
ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。
槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。
バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2
トラスコ品番855-8878
表面処理黒亜鉛
ねじサイズ4.2×90
1箱(35本)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップボルト)の頭部をカバーする保護キャップです。
仕様頭部化粧用
その他防錆対策
トラスコ品番221-7210
1パック(4個)
¥129
税込¥142
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。