ねじ・ボルト・釘/素材 :「ゴム 比重」の検索結果
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
構成フィルム基材
比重0.13
伸び(%)550
引張強度(N/cm2)10
圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。