50,808件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(5件のレビュー)
448税込493
1袋(70個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm ノーブランド塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmノーブランド(6件のレビュー)
869税込956特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
339税込373
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質タイプRタイプ表面処理三価ホワイト
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種
Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)オチアイ(13件のレビュー)
529税込582
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状丸形スピードナット
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック
(-)丸小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅)大阪魂(23件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス)大阪魂(25件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(61件のレビュー)
449税込494
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂テーパーピン(S45C/Q)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(14個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(300個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷
十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(15枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール異形丸棒 光スチール異形丸棒(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
509税込560
1パック(40個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質S45Cねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
549税込604
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚) エスコM 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-303
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(150本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,416税込1,558
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地(または標準)
ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径