ねじ・ボルト・釘/素材 :「スリット」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
667 税込734
翌々日出荷






1個
1,794 税込1,973
翌々日出荷



パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
1袋ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本 アズワン品番67-0418-17
1個(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本 アズワン品番67-0418-18
1個(25本)
1,598 税込1,758
10日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1パック(130本)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100本)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 袋
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
1袋(15本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本 アズワン品番67-0418-19
1個(20本)
1,598 税込1,758
10日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1箱(650本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
1個
2,159 税込2,375
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1パック(10個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCULPSNEW ロックナット(SUS)
エコ商品
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス 材質(ナット)SUS304相当 材質(座金)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 グリーン(表裏とも) 幅(m)1
1巻
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット 長さ(m)10
1巻(10m)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)