ねじ・ボルト・釘/素材 :「下穴用」の検索結果

関連キーワード
1,509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


下穴Φ6 深さ4mmに適したキャップです。壁面キャビネット用
用途穴隠し 下穴径(Φmm)6 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(100個)
329 税込362
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)15 取付止まり穴への押し込み用 材質プラスチック
1セット(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。例えばヒンジカップ等、
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約38 下穴径(Φmm)35 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能
1個
199 税込219
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)12 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)10 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8.5 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)12 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
119 税込131
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)10 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
119 税込131
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
1個
119 税込131
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5 ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(100個)
869 税込956
6日以内出荷

M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具 長さL(mm)8 ねじ径M4 下穴径(Φmm)5 仕上素地 材質真鍮
1セット(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 穴の形状十字穴
1セット(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2 外径(Φmm)4.2 内径(Φmm)2.8 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ 頭部形状フラット
1パック(210本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状皿頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1パック(70本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(200本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(150本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
569 税込626
当日出荷

おすすめ人気ランキング