絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(496)
  • Namekawa(滑川軽銅)(24)
  • エスコ(6)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • サンエツ金属(2)
  • 三菱伸銅(1)
  • UACJ押出加工(1)
  • 愛知製鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
サービス分類
  • オーダー・加工(517)
商品レビュー
  • 以上(82)
  • 以上(105)
  • 以上(117)
  • 以上(119)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(390)
  • 10,000-50,000円(465)
  • 50,000-100,000円(202)
  • 100,000円以上(65)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘/素材 :「丸棒 切断方法」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2MKITZ(キッツ)
4,075税込4,483
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2MKITZ(キッツ)
3,509税込3,860
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状丸棒JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜径(mm)10~40サービス分類オーダー・加工
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品 愛知製鋼ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品愛知製鋼
10,980税込12,078
1セット(3本)
3日以内出荷
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-材質SUS304-SD形状横節(竹節)全長(mm)1990前後/本規格JIS G4322切断方法高速カッター切断切断公差±40mm
【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒 UACJ押出加工【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒UACJ押出加工
3,528税込3,881
1本
3日以内出荷
環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金
用途自動車部品、電機部品、機械部品等材質アルミ長さ(mm)20~1200(1mm単位にて)形状丸棒径(Φmm)6~40にて選択JIS規格なし A2011相当品切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
純タンタル 丸棒 ノーブランド純タンタル 丸棒ノーブランド
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
純モリブデン 丸棒 ノーブランド純モリブデン 丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
純タングステン 丸棒 ノーブランド純タングステン 丸棒ノーブランド(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
銅タングステン 丸棒 ノーブランド銅タングステン 丸棒ノーブランド(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
形状丸棒長さ公差(mm)0~+2.0mm切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から翌日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒三菱伸銅
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒 ノーブランド【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒ノーブランド
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径150Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径150Φノーブランド
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径140Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径140Φノーブランド
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径130Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径130Φノーブランド
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φノーブランド
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径110Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径110Φノーブランド
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径100Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径100Φノーブランド
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径95Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径95Φノーブランド
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φノーブランド
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径85Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径85Φノーブランド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径80Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径80Φノーブランド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径75Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径75Φノーブランド
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径70Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径70Φノーブランド
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径65Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径65Φノーブランド
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径60Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径60Φノーブランド
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径55Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径55Φノーブランド
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径50Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径50Φノーブランド
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径45Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径45Φノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径42Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径42Φノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
...
丸棒 切断方法特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘/素材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら