ねじ・ボルト・釘/素材 :「木ネジのサイズ」の検索結果
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-31
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-32
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-37
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)3.8
アズワン品番65-2342-38
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)2.4
アズワン品番65-2342-27
1袋(20本)
¥239
税込¥263
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-35
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-36
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)2.4
アズワン品番65-2342-28
1袋(20本)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4
長さ(mm)16
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)2.4
アズワン品番65-2342-34
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)20
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-30
1袋(20本)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
太さ(Φmm)2.7
アズワン品番65-2342-29
1袋(20本)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4
長さ(mm)13
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)2.4
アズワン品番65-2342-33
1袋(20本)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。
ねじは重ねた1×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
セット内容ドライバービット/1本、ねじ/40本、専用ケース、取扱説明書
1セット(41本)
¥815
税込¥897
7日以内出荷
2×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。
ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
セット内容ドライバービット/1本、ねじ/20本、専用ケース、取扱説明書
1セット(21本)
¥815
税込¥897
7日以内出荷
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質鉄(黒亜鉛メッキ)
付属品専用ケース、取扱説明書
1セット(35本)
¥722
税込¥794
当日出荷
UNIFIX VORTEX の 4X70 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です 長さ(メートル系)は 70 mm です
仕様●長さメートル法:70mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3486
アズワン品番65-8022-55
1箱(200個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 5x70 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です 長さ(メートル系)は 70 mm です
仕様●長さメートル法:70mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3490
アズワン品番65-8025-53
1箱(200個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 6X80 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です 長さは 80 mm です
仕様●長さメートル法:80mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3497
アズワン品番65-8025-88
1箱(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 4X30 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル法の長さは 30 mm です
仕様●長さメートル法:30mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3482
アズワン品番65-8022-89
1箱(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 5x100 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です メートル系の長さは 100 mm です
仕様●呼び径:5mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3493
アズワン品番65-8014-60
1箱(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。