商品豆知識
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリ割付専用
対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-S
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリ割無専用
対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-B
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
t0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)4.0
寸法C(mm)8.2
寸法D(Φmm)8.15
寸法A(mm)1.6
材質アルミ(A1070)
表面処理脱脂
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。