ねじ・ボルト・釘/素材 :「黒染め 表面処理」の検索結果
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(1000本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
厚さ(mm)5
外径(Φmm)66
材質鉄(または標準)
外径D(Φmm)78
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
種類丸ワッシャー
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ
強度区分A2-50相当
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2
外径(Φmm)13
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
厚さt(mm)2.6
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
呼び寸法M10
寸法d(mm)11
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)28
表面処理パーカー(黒染め)
1箱(200個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状6ロブ(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
タイプSA
表面処理黒染め
ねじの呼びM30
材質鉄(または標準)
ねじピッチ3.5
種別全ねじ
寸法S(mm)46
表面処理パーカー(黒染め)
寸法e(mm)約53.1
頭部形状六角
寸法K(mm)19
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状丸先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。