SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ
強度区分A2-50相当
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状6ロブ(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状丸先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(1000本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
材質SCM435
タイプSA
表面処理黒染め
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金2号
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM30
材質鉄(または標準)
ねじピッチ3.5
種別全ねじ
寸法S(mm)46
表面処理パーカー(黒染め)
寸法e(mm)約53.1
頭部形状六角
寸法K(mm)19
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。