カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘(289)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(151)
- エスコ(109)
- RS PRO(24)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- 由良産商(13)
- 八幡ねじ(9)
- UNIFIX VORTEX(9)
- コクゴ(7)
- くればぁ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- サンコーテクノ(3)
- ノーブランド(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 池田金属工業(3)
- イノベックス(3)
- 高研(3)
- イマオコーポレーション(2)
- タキロンシーアイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
ねじ・ボルト・釘/素材 :「200M」の検索結果

硬質塩ビ板
アクリサンデー¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から5日以内出荷加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(5m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)
富士ケミカル¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
アクリル板
光(50件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
組込みねじ + バインドPK=1 鉄 または標準 ・ニッケル M3×6 200本入
サンコーインダストリー¥319税込¥3511パック(200本)当日出荷寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:6。径×長さ:M3×6仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170アズワン品番67-0967-30
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,088~税込¥4,497~1箱(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート