ねじ・ボルト・釘/素材 :「3C」の検索結果

関連キーワード
759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策 材質(本体)POM(ポリアセタール) ねじ規格並目
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1パック(70本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(120個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭(シールドタイプ)
1パック(35本)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上カラー 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質 種類I=3(SW(+)ISOW組込) 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(900個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質 種類I=3(SW(+)ISOW組込) 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(900個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質 種類I=3(SW(+)ISOW組込) 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(900個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カメダデンキセムスボルト
エコ商品
ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
材質 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス
1箱(500本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナベヤクランピングボルト911
エコ商品
付属品ラバーキャップ 強度区分【スクリュー】8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(180個)ほか
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに 材質 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5 表面処理ユニクロ 頭部平頭
1箱(200本×10巻)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1個(20本)ほか
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ねじ径M2用 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304 パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
6,800 税込7,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング