ねじ・ボルト・釘/素材 :「M1 小ネジ」の検索結果
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状マイクロなべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-415
ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm
材質ステンレス
質量(g)30
ねじの呼びM4/10
1セット
¥330
税込¥363
6日以内出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理ニッケル
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1.0
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1.0
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(6000個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
エスコ品番EA949NF-225
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1パック(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。