ねじ・ボルト・釘/素材 :「M3 皿ネジ」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

廣杉計器レニー 皿小ネジ
エコ商品
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー(+)皿小ネジ RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 表面処理ニッケル 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
144 税込158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1箱(100個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
136 税込150
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状ツー・ホール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
120 税込132
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状ピンTRX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M3長さ = 8mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケット皿頭材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 様々なねじサイズと長さのA2 (304)ステンレススチール製の六角皿頭ソケットねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製、黒又はBZPスチール製の六角皿頭ソケットねじも用意しています。. メートルねじA4ソケット六角皿頭ねじ. メーカーの六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。 RS Pro A4 (316)ステンレススチールメートルねじ皿頭ねじは、スペースが限られたライトデューティー用途向けです。 これらの固定具は、丈夫で信頼性の高いジョイントが必要とされる場合に使用されます。 魅力のある優れた外観と仕上がり、そして腐食に対する優れた耐性を実現します。. 特長と利点:. A2 (304)ステンレススチールよりも高い耐腐食性 リサイクル可能 食品及び飲料産業機器の製造や修理に使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード パネル製造 腐食環境又は化学的環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(620本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1200本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバーNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(590本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒ニッケル 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)