7ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材 :「N10」の検索結果

関連キーワード
415件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。 材質ステンレス 表面処理生地
1箱(100個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
1パック(2本)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,525 税込1,678
翌々日出荷

【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途海水ポンプのパーツや配管部材、建築資材、船舶部品 成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Cu- N- その他- 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+5mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

1個
2,143 税込2,357
翌々日出荷


1枚
119,800 税込131,780
6日以内出荷


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色 タイプ1000 PEEK グレードナチュラルグレード 比重1.32(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)98(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4110(D-695) 曲げ強度(MPa)170(D-790)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
529 税込582
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質 表面処理ディスゴ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
709 税込780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ディスゴ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
779 税込857
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 表面処理ラフレ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質 表面処理ディスゴ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
589 税込648
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
819 税込901
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)85 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)24 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約27.7 寸法Z(mm)約2 頭部形状六角 寸法K(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1個
699 税込769
翌々日出荷

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)130 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 寸法S(mm)30 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)約34.6 頭部形状六角 寸法K(mm)13 関連資料(0.23MB) ねじ山種類メートル並目
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

ねじの呼びM30 材質 ねじピッチ3.5 種別全ねじ 寸法S(mm)46 表面処理ダクロ 寸法e(mm)約53.1 寸法Z(mm)約3.5 頭部形状六角 寸法K(mm)19 ねじ山種類メートル並目
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別- 材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(150個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
909 税込1,000
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)