カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘(210)
      • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘/素材 :「V2」の検索結果

関連キーワード
  • st20159v2000
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝2本付アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に2本付トラスコ品番849-5447材質アルミ、A6063S T5質量(kg)2.45シルバークリアーなし表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-51
ロール連結ビス コンパネ用 若井産業ロール連結ビス コンパネ用若井産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
ロール連結ビス白 若井産業ロール連結ビス白若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。頭径(mm)8ねじ径(mm)3.9
ワーロンプレート WARLONワーロンプレートWARLON
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ紫外線遮断率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン溝型2.4Mカット 光シリコン溝型2.4Mカット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
材質Si(シリコンゴム)長さ(mm)2400幅(mm)5.9厚さ(mm)8.8
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GVトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
OV型リング 穴用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱) 磐田電工OV型リング 穴用(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)磐田電工
41,980税込46,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理生地
300x300x 6mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 6mm ポリアセタール板エスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-44
ドブ Vナット (2シュ 大阪魂ドブ Vナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径W3/8山数16寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3
4.1x19mm リベット(約125個) エスコ4.1x19mm リベット(約125個)エスコ
12,600税込13,860
1パック(125個)
翌日出荷
材質入数125本寸法(軸径Φ×全長)(mm)Φ4.1×19
OV形止め輪(穴用・IWT(ステンレス/生地) 大阪魂OV形止め輪(穴用・IWT(ステンレス/生地)大阪魂
509税込560
1パック(4個)
翌々日出荷
呼び寸法OV-24SUS材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
320x545x2mm アクリル板 (半透明) エスコ320x545x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-22
320x545x2mm アクリル板 (白) エスコ320x545x2mm アクリル板 (白)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-23
M16x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x150mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-23寸法A(mm)150寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
M16x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-22寸法A(mm)125寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂
3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5呼び径dM16
4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用) エスコ4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-2材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.34
4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用) エスコ4.09mm リベットセッター(EA576LV-1用)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-1材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.09
320x545x2mm アクリル板 (黒) エスコ320x545x2mm アクリル板 (黒)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-26
320x545x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ320x545x2mm アクリル板 (スモーク)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-25
M20x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-27寸法A(mm)125寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
3-ステンコ Vナット (2シュ 大阪魂3-ステンコ Vナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)5.1二面幅(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1ねじ高さ(mm)4.2
160x180x2mm アクリル板 (半透明) エスコ160x180x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-2
M22/ 5° テーパー角座金(10個) エスコM22/ 5° テーパー角座金(10個)エスコ
1,100税込1,210
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WV-22A
10x7.5mm/10m ガスケット(粘着テープ付) エスコ10x7.5mm/10m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-210
10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付) エスコ10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-202
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂赤透明
テープビス コーススレッド ラッパ 若井産業テープビス コーススレッド ラッパ若井産業
3,334税込3,667
1箱(1000本)
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
320x545x2mm アクリル板 (緑) エスコ320x545x2mm アクリル板 (緑)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA440DV-24
M20x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-26寸法A(mm)100寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
2,370税込2,607
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂ブルー透明
4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用) エスコ4.85mm リベットセッター(EA576LV-3用)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様適用リベット:EA576LV-3材質鍛造スチール厚さ(mm)10以下全長(mm)113穴径(Φmm)4.85
320x545x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x545x2mm アクリル板 (透明)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-21
M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-21寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
ロール連結ビス ステンレス コースねじ 若井産業ロール連結ビス ステンレス コースねじ若井産業
18,980税込20,878
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷
用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
999税込1,099
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目