ねじ・ボルト・釘/素材 :「w3 16 ネジ」の検索結果
ねじ径W3/16
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-102A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ねじ径W3/16
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-103A
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ径W3/16
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-101A
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌々日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類ウイット
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
エスコ品番EA949NB-104A
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径W3/16
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620
材質スチール・ユニクロ
寸法L(mm)32
寸法d(mm)3.8
頭部径(Φmm)8.2
1パック(16本)
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥12,587
税込¥13,846
3日以内出荷
1個
¥13,772
税込¥15,149
3日以内出荷
1個
¥20,983
税込¥23,081
3日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-2770
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)80
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:18
ドリル径(Φmm)18
ねじ径(mm)内:W3/8
外径(Φmm)16
穿孔長(mm)80
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)11
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。